N-3100-5 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471026 N-3100-5 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471026 N-3100-5 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471026

ソフィーチェノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード29471026 品番N-3100-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

表紙の色に合わせた色透明リング。
光が当たると反射する金色の箔押し。
やわらかくて薄いリングは、筆記時に手が当たっても気になりにくい仕様です。
かさばらず持ち運びにも便利です。
使いおわったノートのリングをハサミで切ってリーフを取り外し、ツイストノートやオープンリングノートにとじることができます。
また、簡単に分別廃棄できます。
すべてのノートにオープンポケット付き。ふせんやシールなどを入れてノートと一緒に持ち運びできます。

用途ノート・バインダー 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、とじ具・ポケット/ポリプロピレン(生地厚:0.2mm)、リーフ/上質紙 寸法(mm)72×5×123 イエロー サイズメモサイズ 穴数8穴 収納枚数(枚)リーフ40
注意
※オープンポケット付き
※リーフ交換はできません。
※一般的なルーズリーフバインダーにはとじることができません。
※リングは開きません。ツイストノート、オープンリングノートとは異なるノートです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする