アップルウォッチ バンド SE [41mm 40mm 38mm] ステンレス マグネット式 ベルト ミラネーゼ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29472408 品番AWW41BDSSMBK
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細かいサイズ調節ができ、編み込み構造により手首へのフィット感が高い、エレガントなデザインのApple Watch用ステンレスバンドです。
ステンレス素材のスポーティー感と編み目構造のエレガントさで、使いやすくファッション性の高いデザインです。
ステンレスバンドは水や汗に強く、長い年月で使用することができます。
細長いステンレスを編み込んだ構造なので、通気性や耐久性に優れています。
Apple Watchとバンドを接続するラグ部分は、外側からネジが見えず外れにくいオリジナル形状です。
工具なしで細かな長さ調節が簡単にできて、手首にしなやかにフィットするマグネットバックルです。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
ミラネーゼバンドの着脱時には、Apple Watchとバンドに重みがあるので落下にご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

材質バンド本体:ステンレススチール ブラック 対応機種Apple Watch Series 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm] バンド長(mm)115〜185(装着可能な手首のサイズ)

商品説明動画

製品紹介 AWW41BDSSMシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする