P-CLPL01BK スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム 29472977

P-CLPL01BK スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム 29472977
P-CLPL01BK スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム 29472977
P-CLPL01BK スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム 29472977
P-CLPL01BK スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム 29472977
P-CLPL01BK スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム 29472977
P-CLPL01BK スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム 29472977
P-CLPL01BK スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム 29472977

スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29472977品番P-CLPL01BK
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。
ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。
コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。
本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。
約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。
本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。
電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。
幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。
ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。
USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)ブラック直径(Φmm)【ファンの回転】約33質量(g)約48(ケーブル含まず)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約5800電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×30×78騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間取付け方法上下挟み込み冷却能力最高約-18℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする