同軸カメラシステム 4ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29473239 品番CCE3R461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能
「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。
映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。
またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。
法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)

質量(kg)約2 電源DC53V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55 解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720 保証期間3年間 動作温湿度範囲-10〜55℃/10〜90%(結露なきこと) 1クライアントあたりのビットレート32kbps〜6144kbps(チャンネル毎) ストレージHDD 6TB 対応コーデックH.265+/H.265/H.264
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする