曜日別特売

17JEシリーズケース

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
芯数37
ねじサイズM3×0.5
ロックねじすりわり及びローレット付タイプ
内容量1セット(100個)注文コード29473345品番17JE-37H-1B2-CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
形状直形フード(標準タイプ)表面処理Ni めっき芯数37ケーブル外径(Φmm)7.5 以下ねじサイズM3×0.5ロックねじすりわり及びローレット付タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04535746
2023-12-17
用途: ケーブル製作
製造業

既存ケーブルの納入に時間が掛かるため
自作するために購入しました。
使用感は悪くないです。

対象商品 : 04535807
2019-07-01
用途: 制御盤のメンテ

着け外しが多い使い方なのでドライバーなしでねじ締めが出来るのは
作業性が良くなり効率が上がる。
更にツマミのサイズが結構大きめで掴みやすく締め付けやすい。
とても気に入った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする