商品画像

SH-R7000/8000S-YE04 シマノSTI用ブラケットフード SHAKES 29477904 SH-R7000/8000S-YE04 シマノSTI用ブラケットフード SHAKES 29477904 SH-R7000/8000S-YE04 シマノSTI用ブラケットフード SHAKES 29477904

シマノSTI用ブラケットフード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット×2本) イエロー 硬度soft 注文コード29477904 品番SH-R7000/8000S-YE04
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・硬度16種類から選べます 他の種類を見る

従来製品と比べ、しなやかなタッチを再現した高密度樹脂を採用。
スティッキーなフィーリングが、更なる安心感を向上させます。
また、指のかかるポイントやグリッピング時の強弱に合わせ、面で衝撃を緩和できるブロックパターンを配列。
シボ模様による表面加工は行わず、複数のスリッドラインを曲線で結んだグラデーションが特徴です。

用途製品互換: SHIMANOR8000 シリーズのアルテグラ STI レバー及び、R7000シリーズの105 STIレバー 材質高密度樹脂(PS-TPE) イエロー 質量(g)ペア43 硬度soft 公差(g)±2
注意
※レバーフードの交換時はSTIブラケットの後方部から取り付けてください。前方より挿入しますと伸び、破損の原因となります。
※機械式/キャリパータイプに対応。ディスクブレーキタイプ、Di2タイプには装着はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,080 / 税込 ¥1,188
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,080 / 税込 ¥1,188
沖縄地方数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,240 / 税込 ¥1,364
離島数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,240 / 税込 ¥1,364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする