商品画像

SH-6800S-BL01 シマノSTI用ブラケットフード SHAKES 29478035 SH-6800S-BL01 シマノSTI用ブラケットフード SHAKES 29478035

シマノSTI用ブラケットフード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット×2本) ブルー 硬度soft 注文コード29478035 品番SH-6800S-BL01
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・硬度38種類から選べます 他の種類を見る

ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、硬度50度のソフトタイプと硬度60度のハードタイプを用意。
滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。
グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。
水をはじく特殊な撥水グラデーション(TH2030)を採用。
スリッドライン。
製品の外側に掘られた溝にペイントされた19色のカラーラインナップ。
バイクカラー、テープカラーに合わせてコーディネートを。

用途製品互換:SHIMANO 6800 シリーズのアルテグラSTI レバー及び、5800 シリーズの105 STIレバー、4700 シリーズのティアグラSTI レバー 材質高密度樹脂(PS-TPE) ブルー 質量(g)ペア40 硬度soft 公差(g)±2
注意
※製品の取り付けはSTIレバー後方(ブラケット側)より行ってください。前方から無理に入れますと破損の原因となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,080 / 税込 ¥1,188
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,080 / 税込 ¥1,188
沖縄地方数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,240 / 税込 ¥1,364
離島数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,240 / 税込 ¥1,364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする