商品画像

SH-91/80S-WH04 シマノSTI用ブラケットフード SHAKES 29478446 SH-91/80S-WH04 シマノSTI用ブラケットフード SHAKES 29478446

シマノSTI用ブラケットフード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット×2本) ホワイト 硬度soft 注文コード29478446 品番SH-91/80S-WH04
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・硬度28種類から選べます 他の種類を見る

ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、衝撃吸収性に優れたソフトタイプと、耐久性、グリッピングに富んだハードタイプを用意。
滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し、水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。
グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。
水をはじく特殊な撥水グラデーションを採用。
スリッドライン/製品サイドに掘られた溝にハンドペイントによる15色のカラーをラインナップ。
バイクカラー、バーテープに合わせてカラーコーディネートを。

用途製品互換:SHIMANO 9150(Di2)STI レバー及び8050(Di2)STI レバー 材質高密度樹脂(PS-TPE) ホワイト 質量(g)ペア43 硬度soft 公差(g)±2
注意
※製品の取り付けはSTIレバー後方(ブラケット側)より行ってください。前方から無理に入れますと破損の原因となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,080 / 税込 ¥1,188
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,080 / 税込 ¥1,188
沖縄地方数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,240 / 税込 ¥1,364
離島数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,240 / 税込 ¥1,364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする