曜日別特売
HUPX-240-32 細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 29479320

HUPX-240-32 細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 29479320
HUPX-240-32 細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 29479320
HUPX-240-32 細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 29479320

細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚適合溝幅(mm)240種類U字注文コード29479320品番HUPX-240-32
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。

材質鋼板/溶融亜鉛メッキ仕上質量(kg)21種類U字寸法L(mm)995適合溝幅(mm)240本数(クロスバー)2厚さ×幅W(mm)(本体アングル)L5×40適合車種乗用車すきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体高さH(mm)32本体幅(mm)230適合荷重T-14アングル外寸C(mm)300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする