HYUP180L600 細目型景観グレーチング モスグリーン 法山本店 29479426

HYUP180L600 細目型景観グレーチング モスグリーン 法山本店 29479426
HYUP180L600 細目型景観グレーチング モスグリーン 法山本店 29479426
HYUP180L600 細目型景観グレーチング モスグリーン 法山本店 29479426
HYUP180L600 細目型景観グレーチング モスグリーン 法山本店 29479426
HYUP180L600 細目型景観グレーチング モスグリーン 法山本店 29479426

細目型景観グレーチング モスグリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)7.2
内容量1枚注文コード29479426品番HYUP180L600
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。
天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。
高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。
人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。

材質鋼板+人工木材質量(kg)7.2モスグリーン高さH(mm)32適合車種乗用車すきま(mm)8.4幅W(mm)170適合荷重T-2アングル外寸C(mm)244
注意
※個人宅配送は不可となります。
※再生材を使用しているため、製作時期により充填物の色が若干異なることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする