- 宅配袋 モノタロウ 29479548 - 宅配袋 モノタロウ 29479548 - 宅配袋 モノタロウ 29479548 - 宅配袋 モノタロウ 29479548

宅配袋

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 29479548 品番 -
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

封かんシール付で便利で作業性の良い宅配袋です。
マチ付きなので、厚みのある梱包にてもご使用可能です。
国産なので安心、品質。

用途梱包・配送等に。 材質片艶クラフト紙 幅(mm)260 サイズS 高さ(mm)320 タイプ封緘シール付き 坪量(g/m2)120 マチ(mm)80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※尖った形状のものを入れると破れるおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
商品発送

ちょうどいいサイズで薄すぎず、宅配便60サイズの商品発送時に使用しています。以前使用した白無地は中が透けて見えたのですが、茶無地は透けないのでリピートしています。Mサイズも作って欲しいです。

2026-02-04
用途:
書類入れ
建設業・工事業

冊子や書類を入れたりするために購入しました。丈夫でしっかりしたものと思います。

対象商品:
29479530
2026-01-16
用途:
梱包
製造業

厚手で、程よい大きさで、シールも付いているので梱包しやすく、それなりに高みえするのでリピートしています。

対象商品:
29479530
2026-01-14
用途:
商品の配送
製造業

しっかりしているので商品を送るのにとても重宝しています。
もう一回り小さいサイズがあったら嬉しいです。

2025-10-02
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

少量のものを発送するときに使用しております。
粘着テープの強度はいまいちですので上からガムテープでとめることもあります。

対象商品:
29479530
2024-06-03
用途:
小物発送
NEAT 様

ちょっとした小物を発送するのに非常に便利でした。
マチもちゃんとありしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
29479539
2024-08-04
用途:
宅配便荷物の時
サービス業

ダンボールのサイズにピッタリ収まらない時使用しています。融通がきいて便利です。強度も問題ないと思います。

2025-02-09
用途:
梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できました。 他の商品よりお値打ちでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする