LED搭載ディスプレイモニターアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29479880 品番MA-GS108BK
参考基準価格(税別)¥9,891 販売価格(税込) ¥10,879
販売価格(税別)
9,890

台座と第1アームにLEDを搭載し第2アームにガススプリングを内蔵した高性能ゲーミング液晶モニターアームです。
台座部と第1アームにLEDを搭載し、USB接続により発光させる事が可能です。
机への取付はクランプ式でモニターへの取付けは非常に設置し易い設計です。
USBポートに付属の専用ケーブルでアーム部/台座部にそれぞれ接続することで、別々に光らせることも可能です。
第2アームにガススプリングの圧力調整ダイヤルを装備しております。
附属の六角レンチで簡単にバランス調整が可能です。
ケーブルをアーム内部に通す事ができるので、非常にすっきりとしてスマートにお使いいただけます。

仕様モニターマウントVESA75/100両対応 タイプデスク取付 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)9まで 取付可能厚(mm)(クランプ)10〜80 液晶モニター1 可動範囲(mm)有効可動高さ(机上面〜取付部分中心):180〜510、奥行可動距離(支持ポール中心〜取付面):0〜660 対応VESA規格VESA100/75両規格対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする