65%ゲーミングキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29480196 品番K633CGO-RGBTI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,436

クリーム&グレー&オレンジの68キーがW329.7×D101.7×H36mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。
省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい65%サイズです。
シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べます。
レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
お好みに合わせて変更できるカスタム用キートップが全キー付属しています。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。
カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。

付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ、交換用キートップ 仕様入力位置:約2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応 クリーム&グレー&オレンジ キー数68キー キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ(赤軸) キーストローク(mm)約4.0 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19 耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値) 荷重(g)キー荷重:約40 キーロックWindowsキー:対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする