VGAケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29480309 品番VGA-150
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハイグレードタイプのVGA(D-Sub15ピン)ケーブルです。
ケーブル長が15mあるので、プロジェクターや大型モニターなど離れた場所にある機器を繋ぐ時に便利です。
ケーブル径が約6mmなので、取り回しが良く邪魔になりません。
ノイズを防ぐフェライトコアが2つ付いています。

ブラック ケーブル長(m)15 コネクタ形状VGA(D-Sub15ピン オス) - VGA(D-Sub15ピン オス) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約6mm フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする