※バリエーション

MB500sp-10 詰替え容器(ガンスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480537 MB500sp-10 詰替え容器(ガンスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480537 MB500sp-10 詰替え容器(ガンスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480537 MB500sp-10 詰替え容器(ガンスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480537 MB500sp-10 詰替え容器(ガンスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480537 MB500sp-10 詰替え容器(ガンスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480537

詰替え容器(ガンスプレー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(500mL×10本) 注文コード 29480537 品番 MB500sp-10
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。
誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。
樹脂素材のスプリングを採用しています。
耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。
噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。

材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー) 容量(mL)500 セット数10本組 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)168.3×97.4×69.9
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする