※拡大画像

- クッションペーパー モノタロウ 29480756 - クッションペーパー モノタロウ 29480756 - クッションペーパー モノタロウ 29480756 - クッションペーパー モノタロウ 29480756

クッションペーパー

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000枚) 注文コード 29480756 品番 -
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。
衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。
プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。

用途割れ物の保護やギフト包装に。 材質未晒クラフト 長さ(mm)300 幅(mm)250 坪量(g/m2)60
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
商品の梱包に
有限会社萬屋酒店 様 (卸売・小売業)

すぐに届き、早速使えました。クラフト紙のも商品の質を損なわないのでよいと思います。重宝しています。

2025-06-12
用途:
商品の包装

注文後、すぐに到着しました。エコな商品なのでありがたいです。大きな箱で、配送が少し勿体ないかと思いましたが、傷はつかずでした。

2025-04-07
用途:
化粧品を包んでいます
農・林・水産業

良く伸び、柔らかく、エコで満足しています。今後も使い続けてゆきます。

2025-07-10
用途:
発送する際の商品の保護として
製造業

使いやすいサイズ感です。
以前別メーカーのものを使っていましたが、ほとんど違いはないようでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする