CLIO クリオ キルカバー ザニューファンウェアクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15g) 注文コード 29481736 品番 03
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

サラッとしたテクスチャのファンデーションをスポンジに染み込ませた、パクト型ファンデーションです。テクニックがなくても簡単に軽くパッティングするだけ!毛穴や色ムラをカバーしながら厚塗り感ないので、忙しい朝などの時短メイクにもおすすめ。汗や皮脂などによるヨレやテカリを防止し、メイク仕立てのキレイが長時間キープできるのでマスクにもつきにくいです。SPF50+ PA+++

用途適量を取ってお肌に薄く均一に塗布し、軽く叩いてなじませます。 21号 ナチュラルベージュ 商品タイプリネン
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときはご使用をおやめください。
※使用中や使用後に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれたときは使用を中止し、皮フ科専門医等へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。
※傷、はれもの、湿しん等異常があるときは使用しないでください。
※目に入らないように注意し、入ったときはすぐに洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
※ペット、乳幼児や認知症の方の手の届かないところに保管してください。
※極端に低温または高温多湿の場所や直射日光を避けて保管してください。
※使用後はしっかりフタを閉めてください。
※材質によっては落ちにくいことがあるので、衣服等につかないよう十分注意してください。万一、衣服についた場合はすぐに洗剤で丁寧に洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェイシャル化粧品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする