A3インクジェット複合機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29482497 品番MFC-J7600CDW
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

大容量インクカートリッジ対応で低ランニングコストを実現。
3段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応フラッグシップ複合機。

付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 長さ(mm)原稿読み取り:最大429.8(ADF、原稿台ガラス) 幅(mm)原稿読み取り:最大295(ADF、原稿台ガラス) 質量(kg)約27.5(消耗品含む) ホワイト 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約6.5、コピー時:約30 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:850枚/100枚 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.]〜、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×445(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り、用紙残量検知機能:有り メモリー容量512MB 原稿サイズADF使用時幅:105〜297mm、ADF使用時長さ:148〜431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大297mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm 寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) 給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[トレイ3]最大250枚、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A)約50 使用可能用紙サイズA3 インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプインクジェット複合機 読取方式Dual CIS エコマーク認定番号22 155 009

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする