※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

神風 バッテリー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29482820 品番KBT-4400P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新採用のPWM制御バッテリーだから、夏は「空調ウェア神風」に、冬は「神風暖’Gヒートベスト」に使用できます。

バッテリー容量(mAh)4400 電圧(V)7.4 寸法(mm)92×72×23 質量(g)220 風量4段回切替 充電時間(時間)約5〜5.5 仕様ワット時定格量(Wh容量):32.56Wh

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
バッテリーの更新にて

5200の容量のバッテリーが終売でこちらを購入 若干稼働時間が少なくなったが問題なく使用できている。猛暑になりあっという間に在庫がなくなったので、手配できてよかった

対象商品:
29482820
2023-09-15
用途:
夏場の現場作業時
有限会社前谷電気工業所 様

旧型の黄色のバッテリの持ちが半分になったので購入してみました。
新型なので動作時間に期待しましたが容量が同じなので同程度の
使用可能時間でした。数回充電し問題なく使用出来ておりますが、今後の寿命に
期待です。

対象商品:
41896384
2022-08-08
用途:
電気工事

充電器はいらないので、その分価格を下げてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41896366
2019-08-27
用途:
ファン付き作業ベスト

コンパクトで安定の持ち時間、プライスも程よい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする