3/22より値下げ!現場を応援

※本体画像

LD-120CDS2(B) オートクリーンドライ スタンダード 東洋リビング 29482960 LD-120CDS2(B) オートクリーンドライ スタンダード 東洋リビング 29482960

オートクリーンドライ スタンダード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29482960 品番LD-120CDS2(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別) 値下げ
82,980

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き

付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス 質量(kg)20 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)118 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275 電源コード(m)2 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399 装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30〜50
注意
※記載したデータは代表値であり保証値ではありませんので、ご承知置きください。
※電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
※加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする