三和
三和の 袋・ラッピング用品
三和の 名入れ/オーダー ラッピング用品
【名入れ】不織布レジバッグ(白)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
サイズ
極小
注文コード
29483188
品番
SW1634
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
お買い物の必需品レジバッグ!
ロゴ等を入れてノベルティグッズに!
全部で5種類のサイズを用意!
耐荷重は10kgと丈夫!
寸法(mm)
160×340×マチ90
サイズ
極小
素材
不織布30g/m
2
名入れサイズ(mm)
50×100(端から50mm、下から30mm、口から50mmは印刷できません)
サービス分類
名入れ
注意
※ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、オプション指定の情報を入力してください。
2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。
※生地が薄い為、名入れした時いインクが裏にうつる恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300