曜日別特売
CLB16PRN ケアリーヴ 防水タイプ ケアリーヴ 29483206

CLB16PRN ケアリーヴ 防水タイプ ケアリーヴ 29483206
CLB16PRN ケアリーヴ 防水タイプ ケアリーヴ 29483206
CLB16PRN ケアリーヴ 防水タイプ ケアリーヴ 29483206

ケアリーヴ 防水タイプ

商品レビューを投稿する
内容量1箱(16枚)注文コード29483206品番CLB16PRN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

肌の動きにフィットする高密度ウレタン不織布と伸縮性のよい防水・透湿フィルム、水に強い透湿性粘着剤の三層構造により、肌の動きにしなやかになじみ、患部をしっかり防水できます。
パッド上下部分のテープ幅を広めに設計してあるため、パッド横の浮きを防止して水の侵入を防ぎます。
水を通さず蒸気は通して、白くふやけにくい透湿性にすぐれた素材(不織布・フィルム・粘着剤)の組み合わせにより、水は通さず蒸気は通します。そのため、皮ふムレを防ぎ、白くふやけにくくなっています。
セパレーターの折り返し(つまみ)部分を長くし、パッド部分からずらした位置に設計しています。このため、はがしやすく、パッド部分に手を触れずに貼れて清潔です。

用途
傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に
寸法(mm)21×58サイズプラレール ジュニアサイズテープ地色キャラクター柄滅菌滅菌済み機能防水・伸縮性パッド寸法(mm)12×22医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする