曜日別特売
CNB8H ケアリーヴ 治す力 防水タイプ ケアリーヴ 29483215

ケアリーヴ 治す力 防水タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(8枚)注文コード29483215品番CNB8H
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。
切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。

用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚結合、身体の創傷部位の支持等に。寸法(mm)37×56サイズ扇型サイズ(かかと用)テープ地色透明滅菌滅菌済み機能防水パッド寸法(mm)18×22医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00088000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする