ケアリーヴ 超大判

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4枚) 注文コード 29483224 品番 CLCHO4M
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

「伸縮パッド」を採用。
特殊形状でかぶれにくい。
高密度ウレタン不織布を使用した、全方向に伸縮するテープ。

用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に 寸法(mm)90×108 サイズM テープ地色肌色 滅菌滅菌済み 機能伸縮性 パッド寸法(mm)50×70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする