ケアリーヴ
ケアリーヴの 絆創膏
ケアリーヴの 一般用絆創膏
ケアリーヴ 超大判
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3枚)
注文コード
29483240
品番
CLCHO3L
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
「伸縮パッド」を採用。
特殊形状でかぶれにくい。
高密度ウレタン不織布を使用した、全方向に伸縮するテープ。
用途
傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に
寸法(mm)
100×125
サイズ
L
テープ地色
肌色
滅菌
滅菌済み
機能
伸縮性
パッド寸法(mm)
60×75
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131170
医薬品医療機器等法
一般医療機器