フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
DCクローム U型ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29483337
品番
32mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(鉄)
材質
本体:亜鉛、蓋:SUS430
形状
U型ソケット
呼び寸法(mm)
32
仕上
本体:クローム、蓋:生地