13mm 真鍮クロームパイプ2重ソケット フジテック・ジャパン 29483355 13mm 真鍮クロームパイプ2重ソケット フジテック・ジャパン 29483355

真鍮クロームパイプ2重ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29483355 品番 13mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
付属品取付ビス(ステンレス) 材質本体:真鍮 形状2重ソケット 呼び寸法(mm)13 寸法D(mm)15 寸法C(mm)4.1 仕上キャップ:クローム、座:生地 寸法B(Φmm)13.2 寸法A(Φmm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
19mmステンパイプの固定用

ネジの精度も良好。 
デザインもシンプルで質感もまずまず。
土台の固定は片側ビス1本(ビスは付属している)
土台を付けたままでパイプの取り外しが可能。
製品としては問題ないが、価格が・・・
予算オーバーだったので購入に結構悩んだ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする