19mm止 ステンレスブラケット フジテック・ジャパン 29483520 19mm止 ステンレスブラケット フジテック・ジャパン 29483520

ステンレスブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29483520 品番 19mm止
参考基準価格(税別)¥614 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
付属品取付ビス(ステンレス) 材質SUS304 形状 呼び寸法(mm)19 寸法D(Φmm)29.4 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)35.5 寸法C(mm)50.5 仕上ヘアライン 寸法F(Φmm)19.4 寸法A(Φmm)46.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする