フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
ステンレスブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29483529
品番
25mm止
参考基準価格(税別)
¥667
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
形状
止
呼び寸法(mm)
25
寸法D(Φmm)
36.2
寸法E(mm)
28.2
寸法B(mm)
40.5
寸法C(mm)
59
仕上
ヘアライン
寸法F(Φmm)
25.3
寸法A(Φmm)
51.3