フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
ステンレスブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29483574
品番
32mm通
参考基準価格(税別)
¥774
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
形状
通
呼び寸法(mm)
32
寸法D(Φmm)
45.9
寸法E(mm)
30.7
寸法B(mm)
46.5
寸法C(mm)
70
仕上
ヘアライン
寸法F(Φmm)
32.3
寸法A(Φmm)
60