フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
ステンレスブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29483590
品番
38mm通
参考基準価格(税別)
¥947
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
形状
通
呼び寸法(mm)
38
寸法D(Φmm)
51.4
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
54.5
寸法C(mm)
81
仕上
ヘアライン
寸法F(Φmm)
38.2
寸法A(Φmm)
64.8