19mm止 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483599 19mm止 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483599

ステンレスブラケット 首長

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29483599 品番 19mm止
参考基準価格(税別)¥774 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
付属品取付ビス(ステンレス) 材質SUS304 形状 呼び寸法(mm)19 寸法D(Φmm)29.4 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)58 寸法C(mm)73 仕上ヘアライン 寸法F(Φmm)19.4 寸法A(Φmm)46.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする