25mm止 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483608 25mm止 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483608

ステンレスブラケット 首長

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29483608 品番 25mm止
参考基準価格(税別)¥854 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
付属品取付ビス(ステンレス) 材質SUS304 形状 呼び寸法(mm)25 寸法D(Φmm)36.2 寸法E(mm)28.2 寸法B(mm)71 寸法C(mm)91 仕上ヘアライン 寸法F(Φmm)25.3 寸法A(Φmm)51.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする