フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
ステンレスブラケット 首長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29483644
品番
25mm通
参考基準価格(税別)
¥854
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
形状
通
呼び寸法(mm)
25
寸法D(Φmm)
36.2
寸法E(mm)
23.8
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
91
仕上
ヘアライン
寸法F(Φmm)
25.2
寸法A(Φmm)
51.3