38mm通 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483669 38mm通 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483669

ステンレスブラケット 首長

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29483669 品番 38mm通
参考基準価格(税別)¥1,167 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
付属品取付ビス(ステンレス) 材質SUS304 形状 呼び寸法(mm)38 寸法D(Φmm)51.4 寸法E(mm)32 寸法B(mm)108 寸法C(mm)135 仕上ヘアライン 寸法F(Φmm)38.2 寸法A(Φmm)64.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする