25mm DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483888 25mm DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483888

DC クロームエルボ 回転止ネジ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29483888 品番 25mm
参考基準価格(税別)¥467 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームエルボ 呼び寸法(mm)25 仕上クロームメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29483879
2024-02-11
用途:
車の屋根に付けたラックの追加部品
サンダンスオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか19mmのチーズやエルボは近くのホームセンターには置いてなく、助かりました。屋外で使うにはステンレスでは無いのでそのままだと表面にボツボツと劣化が始まるので透明な塗料などで保護する必要があります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする