19mm DC クロームチーズ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483915 19mm DC クロームチーズ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483915

DC クロームチーズ 回転止ネジ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29483915 品番 19mm
参考基準価格(税別)¥392 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームチーズ 呼び寸法(mm)19 仕上クロームメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
19mmワイヤーシェルフ
サービス業

ルミナスライトとかメタルミニ19mmパイプにどんぴしゃです。
イモネジ部分はポールに穴開けしないと飛び出す点に注意が必要でしたがこれで寸法制限のない連結が手に入ります、特に押し方向に対してはワイヤーバーより断然剛性が上がるはず…
内側にクロームメッキのバリがあっていきなりポールを入れると表面が傷だらけになりました、事前に使わないポールやヤスリを通した方がいいです。
なお10個買ったら10個ちっちゃなレンチがついてくる…1個単位で買えるからこそですけどちょっともったいないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
29483915
2024-08-03
用途:
パイプ製品の組付け

安価で十分な梱包と精度がとても良い。たまに内部のズレやバリがあることでアルミパイプなど傷がつくことがある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする