フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 棚柱・棚受
フジテック・ジャパンの 棚受
棚受け金具(スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29484064
品番
125×150白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
鉄
色
白
呼び寸法(mm)
125×150
仕上
焼付塗装