フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 棚柱・棚受
フジテック・ジャパンの 棚受
棚受け金具(スチール)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
29484098
品番
200×250シルバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス
材質
鉄
色
シルバー
呼び寸法(mm)
200×250
仕上
焼付塗装