フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 棚柱・棚受
フジテック・ジャパンの 棚受
ステンバレット棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29484159
品番
60×100
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥779
¥
319
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
SUS304
呼び寸法(mm)
60×100
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
5
取付穴
4-Φ5
仕上
ヘアライン