60×120 ステンバレット棚受 フジテック・ジャパン 29484168 60×120 ステンバレット棚受 フジテック・ジャパン 29484168

ステンバレット棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29484168 品番 60×120
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別) アウトレット
¥829339
付属品取付ビス 材質SUS304 呼び寸法(mm)60×120 寸法A(mm)60 寸法B(mm)120 寸法C(mm)5 取付穴4-Φ5 仕上ヘアライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする