曜日別特売
100mm ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパン 29484317

 

100mm ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパン 29484317
100mm ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパン 29484317

ステンレス溶接丁番

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)100
内容量1枚注文コード29484317品番100mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質SUS304呼び寸法(mm)100仕上ヘアライン荷重(kg)適用扉(2枚吊 扉サイズ:幅900×高さ1800mm以内):52
注意
※溶接状態により適用扉荷重が小さくなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 開閉用

開閉部品製作用に使用しています。
ステンレスなので錆に強く丈夫で耐久力もあります。

対象商品 : 29484299
2024-02-11
用途: 船舶用
製造業

幅75,厚みが3ミリの物を探していたので丁度よいのもがありうまく加工が出来て良かったです。

対象商品 : 29484326
2024-02-26
用途: 機械のメンテナンス
三菱ロジスネクスト株式会社製造業

他の通販サイトでは見つけにくいのですがモノタロウでは探しやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする