フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 棚柱・棚受
フジテック・ジャパンの 棚受
ステンレス棚柱用 フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29484360
品番
ゴム無
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46
販売価格(税別)
¥
42
バスケットに入れる
仕様
養生無
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.8
タイプ
ゴム無
仕上
ヘアライン