フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
カラー木目ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29484624
品番
10mm
参考基準価格(税別)
¥288
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
材質
亜鉛
形状
ソケット
呼び寸法(mm)
10
仕上
木目調塗装