フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
カラー白木ブラケット 首長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
32
注文コード
29484798
品番
32mm通
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
材質
亜鉛
呼び寸法(mm)
32
仕上
白木調塗装