フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの 建築用パイプ
天然木筋金入パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29484965
品番
32×910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質
鉄管+ヒノキ
長さ(mm)
910
内径(Φmm)
約20.2
呼び寸法(mm)
32×910
外径(Φmm)
約31