曜日別特売
MFA6H7C99 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体 ACE(エース) 29486015

 

MFA6H7C99 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体 ACE(エース) 29486015
MFA6H7C99 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体 ACE(エース) 29486015
MFA6H7C99 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体 ACE(エース) 29486015
MFA6H7C99 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体 ACE(エース) 29486015
MFA6H7C99 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体 ACE(エース) 29486015

モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
かぶせタイプ全かぶせ
内容量1個注文コード29486015品番MFA6H7C99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。

用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。仕様キャッチ有カップ径(Φmm)35開き角度(度)105かぶせタイプ全かぶせ
注意
※扉についている蝶番が1個だけ壊れた場合でも、その扉に付いている他の全ての蝶番をお取替えください。1個だけを取替えると、開き角度が合わない等、不具合の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: ドア開閉
その他業種

ムラコシの製品だから買ってドアにピッタリで旨くはまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする