- モリギン ハンガーボルト ACE(エース) 29486216 - モリギン ハンガーボルト ACE(エース) 29486216 - モリギン ハンガーボルト ACE(エース) 29486216

モリギン ハンガーボルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) ねじ径M4 注文コード29486216 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など16種類から選べます 他の種類を見る

木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。

用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。 材質 全長(mm)35 ねじ径M4 下穴径(Φmm)(参考)3.0〜3.5 ボルト長さ(mm)20 仕上処理クロメートメッキ 木ねじ寸法(mm)15
注意
※参考下穴径は木の硬さによっても多少変わりますので、あくまでも参考数値としてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29486295
2024-07-26
用途:
椅子の下駄を取り付けるため
農・林・水産業

座椅子が低いのでテーブルを高くしたのにあわせて木材の下駄をはかせるため、固定用にM8を選んだ。M10に比べダブルナットでの締め込みが楽だった。ナットにはフランジナットを使用。垂直にドリルを開けるガイドを使用してうまく加工できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする