- モリギン ハンガーボルト ACE(エース) 29486338

 

- モリギン ハンガーボルト ACE(エース) 29486338
- モリギン ハンガーボルト ACE(エース) 29486338
- モリギン ハンガーボルト ACE(エース) 29486338

モリギン ハンガーボルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじ径W5/16
内容量1パック(4本)注文コード29486338品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。

用途
組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。
材質全長(mm)50ねじ径W5/16下穴径(Φmm)(参考)6.0~7.0ボルト長さ(mm)25仕上処理クロメートメッキ木ねじ寸法(mm)25
注意
※参考下穴径は木の硬さによっても多少変わりますので、あくまでも参考数値としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29486295
2024-07-26
用途: 椅子の下駄を取り付けるため
農・林・水産業

座椅子が低いのでテーブルを高くしたのにあわせて木材の下駄をはかせるため、固定用にM8を選んだ。M10に比べダブルナットでの締め込みが楽だった。ナットにはフランジナットを使用。垂直にドリルを開けるガイドを使用してうまく加工できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする