本体

8450 E-tool ペダルレンチ 15mm E-tool 29486478 8450 E-tool ペダルレンチ 15mm E-tool 29486478 8450 E-tool ペダルレンチ 15mm E-tool 29486478

E-tool ペダルレンチ 15mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29486478 品番8450
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

グリップ付きで握り心地が良い。

用途自転車ペダル用取り外す工具。 材質スチール 幅(mm)50 全長(mm)255 質量(g)181
注意
※ペダルを取り外す前にしっかりペダルに挿して下さい。挿し込みが浅いは工具先端潰れの原因となります。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする